• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Établi mobile ∙ 1150 mm x 600 mm x 964 mm

Réf.: 179NW-8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179NW-8
EAN / GTIN 4000896222933
Réf. fabricant 179NW-8
Article hors catalogue L60140 4646

Description

Description:

  • Espace de rangement plus grand que celui du modèle précédent
  • 8 x tiroirs plats
  • Étagère verrouillable avec 2 plans de rangement
  • Plan de travail en bois de bouleau multistrate 30 mm, huilé, interchangeable
  • Avec plateau intermédiaire réglable sur 9 niveaux et porte fixe
  • Le passe-câbles sur la paroi arrière permet par ex. le chargement de batteries avec la porte fermée
  • Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
  • Perforation rectangulaire supplémentaire pour support à outils, par ex. HAZET 112-230
  • Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
  • Montage en étau flexible (avant, droite, gauche) par ex. HAZET 2175N selon les spécifications des gabarits de perçage
  • Châssis :
    • Grandes roues à capacité de charge élevée (⌀ 125 mm) avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
    • 2 galets pivotants à blocage double effet : le blocage du galet empêche tout déplacement,
      le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants, p. ex. sur des surfaces inclinées
    • Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
    • Galets en caoutchouc élastique permettant un fonctionnement silencieux
  • Concept de verrouillage :
    • Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement
    • Serrure placée au centre (verrouillage central et serrure à cylindre) qui verrouille en même temps la porte et les tiroirs
    • Une seule clé pour le verrouillage simultané de la porte et des tiroirs (étendue de la livraison : 2 clés)
    • Rotation à 180°, empêchant une rupture de la clé
    • Ouverture à 100 % avec glissières télescopiques sur roulement à billes – rentrée automatique
  • 1 tiroir pour charges lourdes, capacité de charge 40 kg, 166 mm de hauteur
    6 tiroirs, capacité de charge 25 kg, 81 mm de hauteur
    2 plans de rangement dans l'étagère, en haut : 15 kg / en bas : 35 kg
  • Capacité de charge (dynamique): 750 kg
  • Capacité de charge (statique): 1000 kg
  • Plateau de travail : Bois de bouleau multistrate, interchangeable
  • Couleur: Bleu HAZET
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 1150 mm x 600 mm x 964 mm
  • Poids net (kg): 120 kg
  • Tiroir, plat: 8 x 81 x 522 x 398 mm
  • Taille de tiroir pour système de rangement: 3/3+
  • Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
  • Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)