• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante d’atelier servante d'atelier Assistent ∙ 785 mm x 518 mm x 1020 mm

Réf.: 179N-8-RAL7021/300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179N-8-RAL7021/300
EAN / GTIN 4000896220328
Réf. fabricant 179N-8-RAL7021/300
Article hors catalogue L60140 4604

Description

Description:

Utilisation :
Organisation efficace et mobile des outils
  • Avec assortiment pour VW / AUDI
  • 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut
  • Couleur RAL 7021 (gris noir)
  • Avec assortiment d'outils de 300 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
Plans de travail
  • Plan de dépôt et de travail largement agrandi en matière plastique (179N) ou en acier inoxydable (179NX)
  • Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
  • Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation
Corps / Poignée
  • Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
  • Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
  • Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
  • Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité
Concept de verrouillage
  • Position de serrure latérale ergonomique qui accroît la maniabilité tout en protégeant la clé et la serrure des détériorations
  • Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
  • Verrouillage à 2 niveaux
    • Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
    • Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement
Conception des tiroirs
  • La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
  • Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
  • Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
  • Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
  • Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile
Châssis haute performance
  • Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
  • 2 galets pivotants à blocage double effet permettant le blocage du galet et du palier pivotant, p. ex. sur des surfaces inclinées
  • Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
  • Galets en caoutchouc élastique permettant un fonctionnement silencieux

servante d'atelier Assistent 179N-6 – 9 :
  • Plan de travail en matière plastique résistant aux solvants
  • Poignée de guidage en métal, noire avec revêtement en poudre
servante d'atelier Assistent 179NX-6 – 8 :
  • Plan de travail en acier inoxydable
  • Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité
  • Poignée de guidage en acier inoxydable brossé
  • Capacité de charge (dynamique): 540 kg
  • Capacité de charge (statique): 1000 kg
  • Plateau de travail : matière plastique résistant aux solvants avec des compartiments intégrés pour les petites pièces
  • Capacité de charge par tiroir: 25 kg
  • Couleur: RAL 7021
  • Dimensions / longueur : 785 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Poids net (kg): 90 kg
  • Tiroir, plat: 7 x 81 x 522 x 398 mm
  • Tiroir, haut: 1 x 166 x 522 x 398 mm
  • Taille de tiroir pour système de rangement: 3/3+
  • Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
  • Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
  • Nombre d'outils : 300

Livraison:

Servante d’atelier servante d'atelier Assistent 179N-8-RAL7021

Jeu de douilles mâles 163-119/23
Douille mâle 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986KK-6 986KK-7 986KK-8 986KK-10 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-8 990LG-14 990SLG-10 990SLG-12

Jeu de pinces 163-121/4
Pince-étau · automatique 755-10A
Pince de force coupante diagonale 1802M-33
Pince coupante diagonale 1803M-11
Pince demi-ronde 1841MA-11

Jeu de clés à douilles ∙ avec manche en T 163-122/3
Douille ∙ avec manche en T 428-8 428-10 428-13

Jeu de pinces à circlips 163-124/4
Pince à circlips 1845A-19 1845B-19 1845C-19 1845D-19

Jeu de clés à douilles 163-131/8
Pièce d’augmentation 858-1 8858-1
Pièce de réduction 8858-2
Douille à chocs ∙ 6 pans 903SLG-17 903SLG-19
Pièce d’augmentation 958-1
Pièce de réduction 958-2 1058-2

Jeu de tournevis 163-141/31
Tournevis HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Tournevis 801NK-55 801NK-PH2
Tournevis trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H

Jeu universel 163-143/18
Douille · flexible 426-6 426-7
Clé polygonale double ∙ ouverte 612N-10X11
Burin plat 730-3 730-6
Pointeau 746-1
Chasse-goupilles 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Grattoir plat 824
Marteau en caoutchouc · à faible rebond 1952-40
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-40
Kit électronique 2152N/3
Mètre à rubans 2154N-5
Brosse pour étrier de frein 4968-2

Garniture en mousse souple ∙ avec compartiments pour les petites pièces 163-172X50

Garniture en mousse souple ∙ avec compartiments pour les petites pièces 163-172X50

Jeu de clés à douilles 163-181/17
Douille ∙ 6 pans 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Cardan universel 8820
Rallonge 8821-3 8821-6 8821-10

Jeu de pinces 163-257/4
Pince multiprise 760-2
Pince de force coupante diagonale 1802M-22
Pince demi-ronde 1841MB-33
Pince universelle 1850M-22

Jeu de clés à douilles 163-258/92
Douille ∙ 6 pans 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Douille ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8
Douille mâle 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6
Douille mâle ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27
Douille mâle 8503-1X5.5 8506-PH1 8506-PH2
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Porte-douille à manche 866U
Rallonge 867-2 867-4 868
Cardan universel 869
Douille ∙ 6 pans 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Douille ∙ 12 pans 900Z-8 900Z-9 900Z-10 900Z-12 900Z-13 900Z-14 900Z-15 900Z-16 900Z-17 900Z-18 900Z-19 900Z-21 900Z-22 900Z-24 900Z-27 900Z-30 900Z-32
Douille ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge ∙ pivotante 919-1 919-5 919-10
Cardan universel 920
Douille mâle ∙ TORX® 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Embout-tournevis (bit) 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9
Adaptateur 2250-1

Jeu de clés mixtes / clés polygonales doubles 163-30/25
Clé mixte 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Clé polygonale double 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22

Garniture en mousse souple ∙ avec compartiments pour les petites pièces 163-522X50

Jeu de clés à fourche doubles 163-95/8
Clé à fourche double 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22

Jeu de clés mixtes à cliquet 163-97/6
Clé mixte à cliquet 606-8 606-10 606-12 606-13 606-17 606-19

Douille · flexible 426-8

Clé à fourche double 450N-24X27

Clé à fourche double 450N-30X32

Clé mixte 600N-27

Clé mixte 600N-30

Clé mixte 600N-32

Clé polygonale double 630-24X27

Clé polygonale double 630-30X32

Démonte-pneus 650-20

Tournevis trinamic 803LG-T15

Tournevis trinamic 803LG-T20

Tournevis trinamic 803LG-T25

Tournevis trinamic 803LG-T30

Tournevis ∙ avec manche en T 828-T45

Jeu de clés à douilles articulées à 6 pans 880G/10H
Douille articulée ∙ 6 pans 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16 880G-17 880G-18 880G-19

Jeu de clé à douilles à 12 pans 880TZ/10H
Douille ∙ 12 pans 880TZ-10 880TZ-11 880TZ-12 880TZ-13 880TZ-14 880TZ-15 880TZ-16 880TZ-17 880TZ-18 880TZ-19

Rallonge ∙ pivotante 8822-1

Rallonge ∙ pivotante 8822-10

Rallonge ∙ pivotante 8822-3

Douille à chocs ∙ 12 pans 900SZ-32

Douille à chocs ∙ 12 pans 900SZ-36

Rallonge 918-23

Pièce coulissante ∙ avec broche 1015/2
Broche 1014
Pièce coulissante 1015-1

Pince demi-ronde 1841MA-22

Jeu de clés mâles coudées 2116LG/8H

Embout-tournevis (bit) 2211-4

Embout-tournevis (bit) 2211-5

Embout-tournevis (bit) 2212-10

Embout-tournevis (bit) 2212-6

Embout-tournevis (bit) 2212-8

Attache mâle pour bits 6420B

Attache mâle pour bits 6420C