• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante d’atelier servante d'atelier Assistent ∙ 785 mm x 518 mm x 1020 mm

Réf.: 179N-8-2700/296
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179N-8-2700/296
EAN / GTIN 4000896220298
Réf. fabricant 179N-8-2700/296
Article hors catalogue L60140 4499

Description

Description:

Utilisation :
Organisation efficace et mobile des outils
  • Servante d'atelier MERCEDES-BENZ
  • 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut
  • Avec assortiment d'outils de 296 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
Plans de travail
  • Plan de dépôt et de travail largement agrandi en matière plastique (179N) ou en acier inoxydable (179NX)
  • Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
  • Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation
Corps / Poignée
  • Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
  • Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
  • Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
  • Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité
Concept de verrouillage
  • Position de serrure latérale ergonomique qui accroît la maniabilité tout en protégeant la clé et la serrure des détériorations
  • Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
  • Verrouillage à 2 niveaux
    • Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
    • Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement
Conception des tiroirs
  • La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
  • Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
  • Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
  • Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
  • Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile
Châssis haute performance
  • Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
  • 2 galets pivotants à blocage double effet permettant le blocage du galet et du palier pivotant, p. ex. sur des surfaces inclinées
  • Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
  • Galets en caoutchouc élastique permettant un fonctionnement silencieux

servante d'atelier Assistent 179N-6 – 9 :
  • Plan de travail en matière plastique résistant aux solvants
  • Poignée de guidage en métal, noire avec revêtement en poudre
servante d'atelier Assistent 179NX-6 – 8 :
  • Plan de travail en acier inoxydable
  • Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité
  • Poignée de guidage en acier inoxydable brossé
  • Capacité de charge (dynamique): 540 kg
  • Capacité de charge (statique): 1000 kg
  • Plateau de travail : matière plastique résistant aux solvants avec des compartiments intégrés pour les petites pièces
  • Capacité de charge par tiroir: 25 kg
  • Couleur: Bleu HAZET
  • Dimensions / longueur : 785 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Poids net (kg): 90 kg
  • Tiroir, plat: 7 x 81 x 522 x 398 mm
  • Tiroir, haut: 1 x 166 x 522 x 398 mm
  • Taille de tiroir pour système de rangement: 3/3+
  • Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
  • Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
  • Nombre d'outils : 296

Livraison:

Servante d’atelier servante d'atelier Assistent 179N-8

Jeu de clés à douilles 163-118/57
Douille ∙ 6 pans 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Douille mâle 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Poignée coulissante 865
Porte-douille à manche 866U
Rallonge 867-2 868
Cardan universel 869
Douille ∙ 12 pans 900Z-10 900Z-11 900Z-12 900Z-13 900Z-14 900Z-15 900Z-16 900Z-17 900Z-18 900Z-19 900Z-20 900Z-21 900Z-22 900Z-23 900Z-24 900Z-26 900Z-27 900Z-28 900Z-30 900Z-32 900Z-34
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge ∙ pivotante 919-5 919-10
Cardan universel 920
Rallonge ∙ pivotante 919-1

Jeu de douilles mâles 163-119/23
Douille mâle 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986KK-6 986KK-7 986KK-8 986KK-10 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-8 990LG-14 990SLG-10 990SLG-12

Jeu universel 163-120/24
Burin plat 730-3 730-6
Pointeau 746-1
Chasse-goupilles 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6
Pince multiprise 760-2
Tournevis 801NK-55 801NK-PH2
Tournevis trinamic 803-25 803-30 803-35 803-40 803-65 803-80 803-PH1 803-PH2 803-PH3
Pince de force coupante diagonale 1802M-22
Pince demi-ronde 1841MB-33
Pince universelle 1850M-22
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-50

Jeu de pinces 163-121/4
Pince-étau · automatique 755-10A
Pince de force coupante diagonale 1802M-33
Pince coupante diagonale 1803M-11
Pince demi-ronde 1841MA-11

Jeu de clés à douilles ∙ avec manche en T 163-122/3
Douille ∙ avec manche en T 428-8 428-10 428-13

Jeu de pinces à circlips 163-124/4
Pince à circlips 1845A-19 1845B-19 1845C-19 1845D-19

Garniture en mousse souple bimatière ∙ vide 163-130L

Jeu de clés à douilles 163-131/8
Pièce d’augmentation 858-1 8858-1
Pièce de réduction 8858-2
Douille à chocs ∙ 6 pans 903SLG-17 903SLG-19
Pièce d’augmentation 958-1
Pièce de réduction 958-2 1058-2

Jeu de clés mixtes / clés polygonales doubles 163-30/25
Clé mixte 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Clé polygonale double 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22

Garniture en mousse souple ∙ avec compartiments pour les petites pièces 163-522X50

Jeu de clés à douilles · clés polygonales doubles TORX® · douilles, etc. 163-53/75
Clé polygonale double TORX® 609-E6XE8 609-E10XE12 609-E14XE18 609-E20XE24
Tournevis trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Douille ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8
Douille ∙ 6 pans 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Douille ∙ TORX® 880-E10 880-E11 880-E12 880-E14
Douille mâle ∙ TORX® 8802-T40 8802-T45
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Cardan universel 8820
Rallonge 8821-3 8821-6 8821-10
Douille ∙ TORX® 900-E16 900-E18 900-E20 900-E24
Douille mâle ∙ TORX® 992-T50 992-T55 992-T60
Clé mâle coudée 2115-T6 2115-T7 2115-T8 2115-T9 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T27 2115-T30 2115-T40
Embout-tournevis (bit) 2223N-T6 2223N-T7H 2223N-T8H 2223N-T9H 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H 2223N-T40H 2223LG-T25
Adaptateur 2250-1 2250-2
Cliquet réversible à denture fine HiPer pour embouts-tournevis (bits) 863HPB

Jeu de clés à fourche doubles 163-95/8
Clé à fourche double 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22

Jeu de clés mixtes à cliquet 163-97/6
Clé mixte à cliquet 606-8 606-10 606-12 606-13 606-17 606-19

Tapis anti-glissade 180-38

Douille · flexible 426-6

Douille · flexible 426-7

Douille · flexible 426-8

Clé à fourche double 450N-24X27

Clé à fourche double 450N-30X32

Clé mixte 600N-27

Clé mixte 600N-30

Clé mixte 600N-32

Clé polygonale double ∙ ouverte 612-10X11

Clé polygonale double 630-24X27

Clé polygonale double 630-30X32

Démonte-pneus 650-20

Tournevis trinamic 803LG-T15

Tournevis trinamic 803LG-T20

Tournevis trinamic 803LG-T25

Tournevis trinamic 803LG-T30

Grattoir plat 824

Tournevis ∙ avec manche en T 828-T45

Jeu de clés à douilles articulées à 6 pans 880G/10H
Douille articulée ∙ 6 pans 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16 880G-17 880G-18 880G-19

Jeu de clé à douilles à 12 pans 880TZ/10H
Douille ∙ 12 pans 880TZ-10 880TZ-11 880TZ-12 880TZ-13 880TZ-14 880TZ-15 880TZ-16 880TZ-17 880TZ-18 880TZ-19

Douille à chocs ∙ 12 pans 900SZ-32

Douille à chocs ∙ 12 pans 900SZ-34

Douille à chocs ∙ 12 pans 900SZ-36

Rallonge 918-23

Pièce coulissante ∙ avec broche 1015/2
Broche 1014
Pièce coulissante 1015-1

Marteau en caoutchouc · à faible rebond 1952-35

Aimant flexible 1976

Brosse métallique 2130

Jauge d'épaisseur 2147

Pied à coulisse de précision 2154-10

Mètre à rubans 2154N-5

Burette à huile 2160

Levier d'effort 2165-2

Embout-tournevis (bit) 2211-4

Embout-tournevis (bit) 2211-5

Embout-tournevis (bit) 2212-10

Embout-tournevis (bit) 2212-6

Embout-tournevis (bit) 2212-8

Attache mâle pour bits 6420B

Attache mâle pour bits 6420C