• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante d’atelier servante d'atelier Assistent ∙ 785 mm x 518 mm x 1020 mm

Réf.: 179N-7/137
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179N-7/137
EAN / GTIN 4000896215270
Réf. fabricant 179N-7/137
Article hors catalogue L60140 4308

Description

Description:

Utilisation :
Organisation efficace et mobile des outils
  • Servante d'atelier
  • 5 tiroirs plats et 2 tiroirs hauts
  • Complète, avec assortiment d'outils de 137 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
Plans de travail
  • Plan de dépôt et de travail largement agrandi en matière plastique (179N) ou en acier inoxydable (179NX)
  • Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
  • Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation
Corps / Poignée
  • Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
  • Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
  • Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
  • Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité
Concept de verrouillage
  • Position de serrure latérale ergonomique qui accroît la maniabilité tout en protégeant la clé et la serrure des détériorations
  • Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
  • Verrouillage à 2 niveaux
    • Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
    • Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement
Conception des tiroirs
  • La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
  • Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
  • Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
  • Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
  • Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile
Châssis haute performance
  • Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
  • 2 galets pivotants à blocage double effet permettant le blocage du galet et du palier pivotant, p. ex. sur des surfaces inclinées
  • Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
  • Galets en caoutchouc élastique permettant un fonctionnement silencieux

servante d'atelier Assistent 179N-6 – 9 :
  • Plan de travail en matière plastique résistant aux solvants
  • Poignée de guidage en métal, noire avec revêtement en poudre
servante d'atelier Assistent 179NX-6 – 8 :
  • Plan de travail en acier inoxydable
  • Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité
  • Poignée de guidage en acier inoxydable brossé
  • Capacité de charge (dynamique): 540 kg
  • Capacité de charge (statique): 1000 kg
  • Plateau de travail : matière plastique résistant aux solvants avec des compartiments intégrés pour les petites pièces
  • Capacité de charge par tiroir: 25 kg
  • Couleur: Bleu HAZET
  • Dimensions / longueur : 785 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Poids net (kg): 90 kg
  • Tiroir, plat: 5 x 81 x 522 x 398 mm
  • Tiroir, haut: 2 x 166 x 522 x 398 mm
  • Taille de tiroir pour système de rangement: 3/3+
  • Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
  • Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
  • Nombre d'outils : 137

Livraison:

Servante d’atelier servante d'atelier Assistent 179N-7

Jeu de clés à douilles 163-138/77
Douille ∙ 6 pans 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14 850LG-4 850LG-5 850LG-5.5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Pièce d’augmentation 858-1
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Poignée coulissante 865
Porte-douille à manche 866U
Rallonge 867-2 868
Cardan universel 869
Douille mâle 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Douille ∙ 6 pans 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Douille à chocs ∙ 6 pans 903SLG-17 903SLG-19
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5 918-10
Rallonge ∙ pivotante 919-1
Cardan universel 920
Pièce d’augmentation 958-1
Pièce de réduction 958-2
Douille mâle 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17

Jeu de tournevis 163-141/31
Tournevis HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Tournevis 801NK-55 801NK-PH2
Tournevis trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H

Jeu de clés de serrage 163-374/27
Clé mixte 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Clé polygonale double 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22 630-24X27 630-30X32

Clé dynamométrique 5122-3CT

Clé à chocs · extra-courte 9012M-1

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange