P CIRCLIPS INT 31-100 -BEC DRT

Réf.: 179A.23
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
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 179A.23
    EAN / GTIN 3148518230742
    Réf. fabricant 179A.23
    Article hors catalogue L60130 3392

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Extrémités en fil piano: très résistantes à la torsion
    • Longues pointes inclinées à 10° pour un maintien optimal des circlips
    • Code couleur: Gain de temps
    • Revêtements en PVC granité antidérapant

    Caractéristique(s):

    • d [mm]: 2,2
    • d min. - max. [mm]: 40 - 100
    • L [mm]: 215
    • [g]: 300