Lame de scie circulaire, non revêtu, ⌀×épais.: 100X3mm

Réf.: 179925 100X3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×épais. (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Garnissage: Carbure

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

100 mm
Epaisseur 3 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure
Profondeur d'entaille max. ae max 32 mm
⌀ alésage 16 mm
Nombre de dents Z 16
Nombre d'alésages d'entraînement 4
⌀ alésage d'entraînement 4,4 mm
Alésage d'entraînement du cercle primitif 25,5 mm
Adaptateur correspondant 179907 63; 80; 100
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts 0,02 mm
Garnissage Carbure
Arrosage interne non
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179925 100X3
EAN / GTIN 4045197887078
Réf. fabricant 179925 100X3

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
150
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Lame de scie circulaire GARANT à plaquette en carbure brasé pour une très grande profondeur de sciage. Lames de scie à pas différentiel, pour garantir une très faible génération de vibrations. Nous recommandons le sens d'entrée radial afin de réduire au minimum les vibrations et d'augmenter la durée de vie de l'outil.
Substrat en carbure. Forme et nombre de dents spécialement conçus pour l'usinage de l'aluminium.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier