Pantalon de travail artisanal avec Stretch Noir D116

Réf.: 179918609900D116
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
    Couleur schwarz
    Taille de confection DE 116
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 179918609900D116
    EAN / GTIN 7330509862926
    Réf. fabricant 179918609900D116

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    65% polyester, 35% coton, sergé, 300g/m²

    Poches
    Poches arrière avec soufflet
    Poches de protection des genoux
    Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
    Poche jambe avec soufflet, poche stylo, Poche Flex-phone et deux grandes poches étaient l'une est avec fermeture à glissière, poche pour carte d'identité amovible
    Poche d'insertion avec panneau extensible
    Détails
    Poche d'identification amovible
    Grandes boucles au dos et sur les côtés, Deux boucles de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, une boucle de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large boucle de ceinture à l'arrière
    Porte-couteau avec bouton
    Manchette à glissière en plastique
    Section intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
    Boutons métalliques
    Anneau en D à la taille

    Reflex
    Détail réfléchissant sur les jambes

    Renforcement
    Poches genoux renforcées en CORDURA®-stretch, Bas de jambe renforcé en CORDURA®, poche arrière renforcée en CORDURA®
    Finition
    Fond de jambe avec renfort au dos

    Fonctionnalité
    Panneaux en stretch sur le devant, le genou, l'empiècement au dos, les poches avant, le mollet et l'entrejambe

    Description:

    • Pantalon d'artisan confortable et souple qui ne laisse rien au hasard en matière de durabilité, de confort et de détails pratiques
    • Le pantalon est doté d'un incroyable stretch 4 voies à l'avant, au mollet et à l'empiècement, ainsi que d'un stretch 2 voies à l'entrejambe
    • Poches genouillères à ouverture par le bas avec stretch CORDURA®
    • Si vous voulez travailler librement en vous concentrant pleinement, ce pantalon d'artisan est le vêtement qu'il vous faut

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032