• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon de travail avec stretch bleu marine/noir C64

Réf.: 179918608699C64
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur marineblau / schwarz
Taille de confection DE 64
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179918608699C64
EAN / GTIN 7330509862322
Réf. fabricant 179918608699C64

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, 300g/m²

Poches
Poches arrière avec soufflet
Poches de protection des genoux
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec soufflet, poche stylo, Poche Flex-phone et deux grandes poches étaient l'une est avec fermeture à glissière, poche pour carte d'identité amovible
Poche d'insertion avec panneau extensible
Détails
Poche d'identification amovible
Grandes boucles au dos et sur les côtés, Deux boucles de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, une boucle de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large boucle de ceinture à l'arrière
Porte-couteau avec bouton
Manchette à glissière en plastique
Section intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Anneau en D à la taille

Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes

Renforcement
Poches genoux renforcées en CORDURA®-stretch, Bas de jambe renforcé en CORDURA®, poche arrière renforcée en CORDURA®
Finition
Fond de jambe avec renfort au dos

Fonctionnalité
Panneaux en stretch sur le devant, le genou, l'empiècement au dos, les poches avant, le mollet et l'entrejambe

Description:

  • Pantalon d'artisan confortable et souple qui ne laisse rien au hasard en matière de durabilité, de confort et de détails pratiques
  • Le pantalon est doté d'un incroyable stretch 4 voies à l'avant, au mollet et à l'empiècement, ainsi que d'un stretch 2 voies à l'entrejambe
  • Poches genouillères à ouverture par le bas avec stretch CORDURA®
  • Si vous voulez travailler librement en vous concentrant pleinement, ce pantalon d'artisan est le vêtement qu'il vous faut

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier