• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie circulaire 40X1 mm

Réf.: 179915 40X1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×épais. (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

40 mm
Epaisseur 1 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Épaisseur de collerette E 2,4 mm
Profondeur d'entaille max. ae max 6 mm
⌀ de moyeu 24 mm
⌀ alésage 8 mm
Nombre de dents Z 28
Nombre d'alésages d'entraînement 3
⌀ alésage d'entraînement 4,4 mm
Alésage d'entraînement du cercle primitif 17,5 mm
Adaptateur correspondant 179907 40; 50
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,015 mm
Arrosage interne non
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179915 40X1
EAN / GTIN 4045197886590
Réf. fabricant 179915 40X1

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
800
Alu > 10% Si
N
400
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 750 N/mm²
P
130
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
85
Acier < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
CuZn
N
200
Uni
 
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Lame de scie circulaire carbure monobloc GARANT à largeur de coupe ultra réduite pour un minimum de pertes de matériau. Il est possible d'augmenter la vitesse de coupe de 3 à 4 fois par rapport aux lames en HSS. Collerette renforcée, pour une augmentation nette de la stabilité de l'outil. Pour fond de rainure plan.

Remarque(s):

Les tolérances du diamètre de lame de scie sont jusqu'à 50 % inférieures aux valeurs admissibles suivant DIN 1837/1838.
Forme de dent B.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier