• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Adaptateur de lame de scie 160 mm

Réf.: 179902 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ de lame de scie (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de queue avec alésage
Arrosage interne oui
L1 43 mm
Longueur totale Ltot 45 mm
⌀ D3 50 mm
⌀ fixation 22 mm
Nombre de trous de fixation 5
Cercle primitif des trous de fixation 43,5 mm
Jeu de vis de serrage 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Type de produit Mandrins pour fraises-scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179902 160
EAN / GTIN 4045197887146
Réf. fabricant 179902 160

Description

Exécution:

Revêtement Ni pour une meilleure protection contre l'usure.

Utilisation:

Avec lames de scie circulaire pour système de sciage. Pour le rainurage et le tronçonnage.

Remarque(s):

⌀ alésage = interface avec le porte-outils.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange