Exécution:
Matière principale
93% polyamide, 7% élasthanne, Dobby, stretch 4 voies, 295 g/m²
Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche téléphone intérieure en filet, Poche sur la jambe avec fermeture à glissière
Poches de protection du genou
Poche pour règle renforcée avec porte-couteau et poche pour stylo
Poches intérieures
Poches à clous - extra larges équipées de porte-outils et de compartiments supplémentaires pour outils et poches supplémentaires avec fermeture à glissière
Détails
Poche d'identification amovible
Les larges passants au dos et sur les côtés, Deux boucles sur les côtés avec un bouton pour le porte-marteau
Porte-couteau avec bouton
Manchette à fermeture éclair en plastique
Section intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Anneau D dans la taille
Reflex
Détail réfléchissant sur la poche de la jambe, Détail réfléchissant sur le mollet
Renforcement
Poches genou renforcées en CORDURA®-stretch, Poche mètre renforcée, poches à clous et poches arrière
Fonctionnalité
Étirement dans 4 directions, Panneau en maille à l'arrière du genou
Description:
- Supple, confortable short pirate, extrêmement doux et flexible
- Ce short pirate est conçu pour résister aux travaux exigeants sans compromettre le confort et l'ajustement
- Le matériau est un tissu extensible souple à 4 voies qui est solide et extensible dans toutes les directions
- Le short pirate a des poches pratiques avec des renforts, une poche pour règle, des poches avant et des porte-outils fonctionnels, comme une boucle pour un porte-marteau
- Les poches pour genouillères à ouverture bot- tomique sont extensibles en CORDURA®, et s'étirent à l'intérieur pour une plus grande flexibilité
- Un tissu en maille extensible doux à l'arrière du genou pour une bonne ventilation
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032