• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Short pirate artisanal 4 voies stretch noir C50

Réf.: 179716449900C50
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
Couleur schwarz
Taille de confection DE 50
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179716449900C50
EAN / GTIN 7330509872444
Réf. fabricant 179716449900C50

Description

Exécution:


Matière principale
93% polyamide, 7% élasthanne, Dobby, stretch 4 voies, 295 g/m²

Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche téléphone intérieure en filet, Poche sur la jambe avec fermeture à glissière
Poches de protection du genou
Poche pour règle renforcée avec porte-couteau et poche pour stylo
Poches intérieures
Poches à clous - extra larges équipées de porte-outils et de compartiments supplémentaires pour outils et poches supplémentaires avec fermeture à glissière

Détails
Poche d'identification amovible
Les larges passants au dos et sur les côtés, Deux boucles sur les côtés avec un bouton pour le porte-marteau
Porte-couteau avec bouton
Manchette à fermeture éclair en plastique
Section intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Anneau D dans la taille

Reflex
Détail réfléchissant sur la poche de la jambe, Détail réfléchissant sur le mollet

Renforcement
Poches genou renforcées en CORDURA®-stretch, Poche mètre renforcée, poches à clous et poches arrière

Fonctionnalité
Étirement dans 4 directions, Panneau en maille à l'arrière du genou

Description:

  • Supple, confortable short pirate, extrêmement doux et flexible
  • Ce short pirate est conçu pour résister aux travaux exigeants sans compromettre le confort et l'ajustement
  • Le matériau est un tissu extensible souple à 4 voies qui est solide et extensible dans toutes les directions
  • Le short pirate a des poches pratiques avec des renforts, une poche pour règle, des poches avant et des porte-outils fonctionnels, comme une boucle pour un porte-marteau
  • Les poches pour genouillères à ouverture bot- tomique sont extensibles en CORDURA®, et s'étirent à l'intérieur pour une plus grande flexibilité
  • Un tissu en maille extensible doux à l'arrière du genou pour une bonne ventilation

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032