Lame de scie circulaire en carbure Angle de coupe négatif, ⌀×alésage: 250X32Fmm

Réf.: 179700 250X32F
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×alésage (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure
  • Garnissage: Carbure

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

250 mm
Epaisseur 3,2 mm
Type d'outils Carbure
⌀ alésage 32 mm
Nombre de dents Z 80
Pas t 9,8 mm
Nombre d'alésages d'entraînement 2
⌀ alésage d'entraînement 11 mm
Alésage d'entraînement du cercle primitif 63 mm
Convient pour machine Kaltenbach
Garnissage Carbure
pour matériau Métal
Arrosage interne non
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 179700 250X32F
Copier
EAN / GTIN 4045197096104
Copier
Réf. fabricant 179700 250X32F
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
850
Alu > 10% Si
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
650
CuZn
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
450
av. arrosage min.
convient pour / [m/min]
 
à sec
convient pour / [m/min]
 
Air
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Denture hautes performances avec dents ébaucheuses et finisseuses. Les plaquettes trapézoïdales en carbure dégagent leur passage et permettent d’obtenir des surfaces de coupe nettes.

Avantage(s):

Conviennent particulièrement aux profilés anodisés Eloxal.

Utilisation:

Sur machines à vitesses élevées.
F = denture fine pour profilés ou plaques minces jusqu’à 5 mm d’épaisseur. M = denture moyenne pour profilés et tubes de plus de 5 mm d’épaisseur. G = denture grossière pour matériaux pleins, tels que barres et tiges.
Angle de coupe négatif 6° pour machine manuelle et pour machines avec amenée oscillante de la lame par le haut. De préférence pour profilés minces.

Remarque(s):

  • Vitesse de coupe recommandée: 40 − 80 m/s, pour les matériaux plus durs tels que les alliages, le laiton ou le bronze, utiliser de préférence la valeur inférieure.
  • Faire particulièrement attention à une avance régulière; ceci évite les détériorations.
  • Modèles supplémentaires sur demande.
  • ​​​​​​​ Autres lames de scie circulaire, voir tome 2 de notre catalogue.