Pantalon artisan +stretch D96

Réf.: 179013709900D96
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
    Couleur schwarz
    Taille de confection DE 96
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 179013709900D96
    EAN / GTIN 7330509754160
    Réf. fabricant 179013709900D96

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% coton, sergé, 370g/m²
    Poches
    Poches arrière avec soufflet
    Poches de protection du genou
    Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
    Poche jambe avec soufflet, poche stylo, poche Flex-phone et deux grandes poches dont une à fermeture éclair, poche amovible pour carte d'identité
    Poche intérieure avec panneau extensible
    Poches à clous - avec porte-outils et poches supplémentaires avec fermeture à glissière

    Détails
    Poche amovible pour carte d'identité
    Porte-couteau avec bouton
    Manchette à glissière en plastique
    Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
    Boutons métalliques
    Anneau en D à la taille
    Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large boucle de ceinture à l'arrière

    Reflex
    Détail réfléchissant sur les jambes
    Fonctionnalité
    Panneau extensible à l'entrejambe, au dos, au genou et au mollet

    Renforcement
    Poches à clous renforcées, poche pour couteau à mastic, poches arrière et dos sur le bas de jambe, Poche mètre renforcée, poches à clous, poches arrière et dos de l'extrémité de la jambe, CORDURA®1000- poches à clous renforcées, poches arrière, poche mètre et extrémité de la jambe

    Finition
    Fond de jambe avec renfort sur le dos

    Description:

    • Ce pantalon d'artisan en 100% coton est résistant, confortable et plein de caractéristiques fonctionnelles qui sont conçues pour faciliter la vie professionnelle
    • Malgré sa fabrication dans un tissu robuste, le pantalon est aéré et très agréable à porter
    • Pour donner au pantalon une sensation de légèreté et de confort supplémentaire, il est doté de panneaux en tissu extensible dans 4 directions au niveau de l'assise, de l'empiècement, des mollets et de l'ouverture des poches
    • Il est également doté de poches de genouillères renforcées en tissu extensible CORDURA®, ce qui ajoute à la sensation imbattable de confort total

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032