• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Pantalon artisan +stretch C58

Réf.: 179013708800C58
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
Couleur marineblau
Taille de confection DE 58
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179013708800C58
EAN / GTIN 7330509753804
Réf. fabricant 179013708800C58

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, sergé, 370g/m²
Poches
Poches arrière avec soufflet
Poches de protection du genou
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec soufflet, poche stylo, poche Flex-phone et deux grandes poches dont une à fermeture éclair, poche amovible pour carte d'identité
Poche intérieure avec panneau extensible
Poches à clous - avec porte-outils et poches supplémentaires avec fermeture à glissière

Détails
Poche amovible pour carte d'identité
Porte-couteau avec bouton
Manchette à glissière en plastique
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Anneau en D à la taille
Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large boucle de ceinture à l'arrière

Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes
Fonctionnalité
Panneau extensible à l'entrejambe, au dos, au genou et au mollet

Renforcement
Poches à clous renforcées, poche pour couteau à mastic, poches arrière et dos sur le bas de jambe, Poche mètre renforcée, poches à clous, poches arrière et dos de l'extrémité de la jambe, CORDURA®1000- poches à clous renforcées, poches arrière, poche mètre et extrémité de la jambe

Finition
Fond de jambe avec renfort sur le dos

Description:

  • Ce pantalon d'artisan en 100% coton est résistant, confortable et plein de caractéristiques fonctionnelles qui sont conçues pour faciliter la vie professionnelle
  • Malgré sa fabrication dans un tissu robuste, le pantalon est aéré et très agréable à porter
  • Pour donner au pantalon une sensation de légèreté et de confort supplémentaire, il est doté de panneaux en tissu extensible dans 4 directions au niveau de l'assise, de l'empiècement, des mollets et de l'ouverture des poches
  • Il est également doté de poches de genouillères renforcées en tissu extensible CORDURA®, ce qui ajoute à la sensation imbattable de confort total

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032