• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Galet pivotant ∙ avec frein de blocage

Réf.: 179-011
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
Type de produit Enjoliveur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179-011
EAN / GTIN 4000896143184
Réf. fabricant 179-011
Article hors catalogue L60140 3206

Description

Description:

  • Galet pivotant avec frein de blocage ∙ gris ∙ ⌀ 125 mm ∙ (années → 31/12/2020)
    Pour servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent 167XXL ∙ 179 ∙ (179N ∙ 179NX jusqu'à décembre 2020)
  • Couple de serrage : 15 Nm
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 1.42 kg

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.