Servante d'atelier servante d'atelier Assistent 178 N-7 ∙ avec 204 outils ∙ 781 mm x 498 mm x 1037 mm
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Type de produit | Servante d'atelier |
Numéros d’identification et classifications
Référence article | 178N-7/204 | |
EAN / GTIN | 4000896228072 | |
Réf. fabricant | 178N-7/204 | |
Article hors catalogue | L60140 4639 |
Description
Description:
- Servante d'atelier
- 5 tiroirs plats et 2 tiroirs hauts
- Complète, avec assortiment d'outils de 204 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
- Grandes roues à roulement à billes (125 mm), manœuvre facile même en cas de charge dynamique élevée
- 2 galets pivotants à blocage double effet : le blocage du galet empêche tout déplacement,
le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants,
p. ex. sur des surfaces inclinées - Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
- Galets en caoutchouc élastique permettant un fonctionnement silencieux
- Système de verrouillage à deux niveaux :
- Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
- Verrouillage individuel empêchant une ouverture des tiroirs par erreur
- Ouverture à 100 % avec glissière à roulement
- Capacité de charge (dynamique): 480 kg
- Capacité de charge (statique): 480 kg
- Plateau de travail : matière plastique résistant aux solvants avec des compartiments intégrés pour les petites pièces
- Capacité de charge par tiroir: 20 kg
- Couleur: Bleu HAZET
- Dimensions / longueur : 781 mm x 498 mm x 1037 mm
- Tiroir, plat: 5 x 80 x 527 x 348 mm
- Tiroir, haut: 2 x 165 x 527 x 348 mm
- Taille de tiroir pour système de rangement: 3/3
- Hauteur de la surface de travail: 1035
- Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre d'outils : 204
Livraison:
Servante d'atelier servante d'atelier Assistent 178N-7
Jeu de clés mixtes / clés polygonales doubles 163-30/25
Clé mixte 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Clé polygonale double 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22
Jeu de clés à douilles ∙ avec manche en T 163-122/3
Douille ∙ avec manche en T 428-8 428-10 428-13
Jeu d'outils 163-329/100
Jeu de chasse-goupilles 751HS/5
Douille ∙ 6 pans 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Rallonge 867-2
Douille ∙ 6 pans 880-10 880-12 880-13 880-14 880-16 880-17 880-19
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Rallonge 8821-10
Douille ∙ 6 pans 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H
Jeu d'embouts-tournevis (bits) 2240N/51
Adaptateur 2250-1
Jeu d'outils 163-330/16
Jeu de tournevis 810/6 810T/6
Jeu de pinces 1859SPC/3
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-50
Jeu de douilles mâles 163-407/35
Douille mâle 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Douille mâle pour étrier de frein 986-9
Douille mâle 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Douille mâle ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Coffret de forets hélicoïdaux 2128N-1