• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante d'atelier servante d'atelier Assistent ∙ 781 mm x 498 mm x 1410 mm

Réf.: 178N-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 178N-10
EAN / GTIN 4000896202805
Réf. fabricant 178N-10
Article hors catalogue L60140 4337

Description

Description:

  • Servante d'atelier
178N-10 comprenant servante d'atelier 178N-7, coffre à tiroirs 178NK-3Servante d'atelier 178N-7 :
  • 5 tiroirs plats et 2 tiroirs hauts
  • Poignée de guidage robuste fixée solidement au corps
  • Surface de travail : matière plastique résistant aux solvants avec des compartiments intégrés pour les petites pièces
  • La bordure du plan de travail empêche les pièces de tomber par terre
  • La perforation rectangulaire des parois latérales permet la fixation individuelle de crochets, p. ex. pour la gamme de crochets HAZET de la série 112 pour des outils ou des accessoires comme des supports pour aérosol, supports pour rouleau essuie-tout, corbeille à papier, etc.
Coffre à tiroirs 178NK-3 :
  • Pour servante d'atelier servante d'atelier Assistent 178N
  • 3 tiroirs plats
  • 2 poignées intégrées au corps
  • En option : surface de travail en matière plastique résistante aux solvants avec des compartiments intégrés pour les petites pièces, Réf. HAZET 177-05
  • Grandes roues à roulement à billes (125 mm), manœuvre facile même en cas de charge dynamique élevée
  • 2 galets pivotants à blocage double effet : le blocage du galet empêche tout déplacement,
    le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants,
    p. ex. sur des surfaces inclinées
  • Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
  • Galets en caoutchouc élastique permettant un fonctionnement silencieux
  • Système de verrouillage à deux niveaux :
    • Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
    • Verrouillage individuel empêchant une ouverture des tiroirs par erreur
    • Ouverture à 100 % avec glissière à roulement
  • Capacité de charge (dynamique): 480 kg
  • Capacité de charge (statique): 480 kg
  • Plateau de travail : matière plastique résistant aux solvants avec des compartiments intégrés pour les petites pièces
  • Capacité de charge par tiroir: 20 kg
  • Couleur: Bleu HAZET
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 781 mm x 498 mm x 1410 mm
  • Poids net (kg): 107.8 kg
  • Tiroir, plat: 8 x 80 x 527 x 348 mm
  • Tiroir, haut: 2 x 165 x 527 x 348 mm
  • Taille de tiroir pour système de rangement: 3/3
  • Hauteur de la surface de travail: 1410
  • Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
  • Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
  • Nombre d'outils : 2

Livraison:

Servante d'atelier servante d'atelier Assistent 178N-7 ∙ 178NK-3