Extracteur interne

Réf.: 1788N-35
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
    Type de produit Extracteurs intérieurs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1788N-35
    EAN / GTIN 4000896134915
    Réf. fabricant 1788N-35
    Article hors catalogue L60140 352

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Extraction des roulements à billes, des bagues extérieures de roulements à billes et des douilles
    • En combinaison avec les contre-appuis 1788N-835 et 1788N-4570
    • Made In Germany
    • Diamètre (min.-max.): 30 – 35 mm
    • Poids net (kg): 0.4 kg

    Produits adaptés

    Accessoires