Mini-élévateur magnétique 400 mm, d 4 mm

Réf.: 1785338
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Aimants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1785338
EAN / GTIN 4010886849491
Réf. fabricant 1785338
Article hors catalogue L60160 4971
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Une tige fine et flexible pour les plus petits écarts

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 20 mm
  • Hauteur totale [mm]: 20 mm
  • Longueur totale [mm]: 410 mm
  • Diamètre de l'aimant: 4
  • Force de levage de l'aimant [g]: 270
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non