• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kit type S Unité d'avance pour SJ-210 / 310 for SJ-210 / SJ-310 series

Réf.: 178-234-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 178-234-3
EAN / GTIN 4946368850986
Réf. fabricant 178-234-3
Article hors catalogue L40700 652

Description

Description:

L'unité d'entraînement en version S pour le Surftest SJ-210 et SJ-310 permet. des mesures transversales du profil. Cela vous offre les avantages suivants : elle est compatible avec les systèmes traditionnels Surftest SJ-210 et SJ-310 et vous pouvez facilement la connecter à l'unité d'affichage. Une application typique serait de positionner le type S sur le palier d'un vilebrequin, comme le montre l'image ci-dessous. Une fois lancé, le type S se déplace transversalement à son propre axe. Il parcourt la surface sur son 2ème axe et mesure ainsi la rugosité dans le sens axial du palier de vilebrequin. La fonction de balayage transversal simplifie la mesure de la rugosité de surface dans de nombreux domaines où les systèmes de mesure conventionnels dans le sens de la longueur avaient jusqu'à présent des problèmes.

Caractéristique(s):

Remarques : Avance avec fonction de balayage transversal - particulièrement adapté par ex. aux paliers de vilebrequin, aux pièces EDM, etc. Kit comprenant l'avance en S, l'adaptateur de point et l'adaptateur en V.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier