• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de décolleurs et d'extracteurs

Réf.: 1775N/4
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
Type de produit Extracteurs de roulements

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1775N/4
EAN / GTIN 4000896133208
Réf. fabricant 1775N/4
Article hors catalogue L60140 1118

Description

Description:

Utilisation :
Extraction des roulements à billes, à rouleaux et des bagues intérieures
  • Pour les espaces très réduits et les roulements fortement serrés
  • Décolleurs et extracteurs avec rallonge
  • Pour le raccordement avec les décolleurs, visser les boulons de traction dans les trous filetés des mâchoires
  • Le décolleur est serré par manœuvre uniforme des écrous sur les goujons
  • Coffret en métal (bleu HAZET)
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 5.15 kg
  • Nombre d'outils : 4

Livraison:

Décolleur 1775N-75 ∙ 1775N-012