{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 275 mm | |
Epaisseur | 2,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
⌀ alésage | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 140 | |
Pas t | 6 mm | |
Nombre d'alésages d'entraînement | 2; 4 | |
⌀ alésage d'entraînement | 8; 12 mm | |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 55; 64 mm | |
Convient pour machine | Eisele; Trennjäger | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Lames de scies circulaires |
Référence article | 177255 275X2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263212027 | |
Réf. fabricant | 177255 275X2,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Lames de scies circulaires moyen, non revêtu, ⌀×épaisseur: 275X2,5mm
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock
76,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
190,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
74,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non | non |
Convient pour machine | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger | Eisele |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
Pas t | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Nombre de dents Z | 140 | 140 | 140 |
⌀ alésage d'entraînement | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |