{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 400 mm | |
Epaisseur | 3,5 mm | |
Type d'outils | HSS | |
⌀ alésage | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 128 | |
Pas t | 10 mm | |
Nombre d'alésages d'entraînement | 2 | |
⌀ alésage d'entraînement | 11 mm | |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 65 mm | |
Convient pour machine | Eisele | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Lames de scies circulaires |
Référence article | 177200 400X3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197245151 |