{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 225 mm | |
Epaisseur | 2 mm | |
Type d'outils | HSS | |
⌀ alésage | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 180 | |
Pas t | 4 mm | |
Nombre d'alésages d'entraînement | 2 | |
⌀ alésage d'entraînement | 8 mm | |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 55 mm | |
Convient pour machine | Eisele | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Lames de scies circulaires |
Référence article | 177050 225X2 | |
EAN / GTIN | 4045197700445 | |
Réf. fabricant | 177050 225X2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise scie pas fin 225X2 mm
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
59,79 €
37,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
60,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non |
Convient pour machine | Eisele | Eisele |
Type d'outils | HSS | HSS |
Epaisseur | 2 mm | 2 mm |
Nombre de dents Z | 180 | 180 |
Type de produit | Lames de scies circulaires | Lames de scies circulaires |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 55 mm | 55; 64 mm |