{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 275 mm | |
Epaisseur | 2 mm | |
Type d'outils | HSS | |
⌀ alésage | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 220 | |
Pas t | 4 mm | |
Nombre d'alésages d'entraînement | 2; 4 | |
⌀ alésage d'entraînement | 8; 12 mm | |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 55; 64 mm | |
Convient pour machine | Eisele | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Lames de scies circulaires |
Référence article | 177000 275X2 | |
EAN / GTIN | 4045197244932 |