• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bande magnétique de 3/8″, 480 mm, 14 fentes

Réf.: 1761099
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Réglette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1761099
EAN / GTIN 4010886842515
Réf. fabricant 1761099
Article hors catalogue L60160 3874

Description

Description:

Deux adaptateurs supplémentaires à carré conducteur pour cliquets, poignées coulissantes, rallonges, etc.
Un aimant puissant permet une fixation sûre de la réglette sur des objets métalliques
Des trous supplémentaires dans la réglette permettent un montage sur des objets non métalliques ou au mur
Livraison sans outils

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 33 mm
  • Longueur totale [mm]: 480 mm
  • 1000 V isolé: non
  • pour perforation carrée 10 x 38 mm: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non