• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bande magnétique 1/4″, 380 mm 13 fentes

Réf.: 1761080
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Réglette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1761080
EAN / GTIN 4010886842508
Réf. fabricant 1761080
Article hors catalogue L60160 5304

Description

Description:

Deux adaptateurs supplémentaires à carré conducteur pour cliquets, poignées coulissantes, rallonges, etc.
Un aimant puissant permet une fixation sûre de la réglette sur des objets métalliques
Des trous supplémentaires dans la réglette permettent un montage sur des objets non métalliques ou au mur
Livraison sans prise de courant

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 33 mm
  • Longueur totale [mm]: 380 mm
  • 1000 V isolé: non
  • pour perforation carrée 10 x 38 mm: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non