• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie pour acier gros HZ 160X2 mm

Réf.: 176000 160X2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×épais. (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 1838

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

160 mm
Epaisseur 2 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 1838
⌀ alésage 32 mm
Nombre de dents Z 64
Arrosage interne non
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 176000 160X2
EAN / GTIN 4045197244734

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Acier < 500 N/mm²
P
37
Acier < 750 N/mm²
P
22
Acier < 900 N/mm²
P
20
Acier < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Fonte GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises scies ont une dépouille latérale. Toutes les tailles de ⌀ 200 mm et les lames très minces ont un moyeu. Précision, forme de dent et dépouille latérale conformes à la norme DIN 1840.
Denture grossière DIN 1838 C avec denture Heller forme C. Denture haut rendement (HZ) avec dents ébaucheuse et finisseuse. Dent ébaucheuse de 0,15 – 0,30 mm plus haute que la dent finisseuse et présentant un chanfrein sur chaque côté. Les deux dents se partagent ainsi l'enlèvement des copeaux.

Utilisation:

Conviennent particulièrement pour la découpe de pièces à usiner de faible à moyenne résistance. La forme de dent brisant le copeau permet une capacité de coupe élevée.
Attention: si la pièce à usiner n'est pas coupée, mais uniquement entaillée, une rainure supplémentaire est formée dans la surface de coupe par la dent ébaucheuse dépassant de la lame de scie.

Remarque(s):

Les écarts de concentricité et de battement latéral sont jusqu’à 50 % inférieurs aux valeurs admissibles suivant DIN 1840.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Lame de scie pour acier gros HZ 160X2 mm

Lame de scie pour acier gros HZ 160X2 mm

Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
90,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
295,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement non revêtu TiAlN
⌀ alésage 32 22
Arrosage interne non non
Type d'outils HSS HSS
Epaisseur 2 2
Nombre de dents Z 64 54
Type de produit Lames de scies circulaires Lames de scies circulaires