Cache frontal · noir · tiroir plat

Réf.: 176-051
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 176-051
EAN / GTIN 4000896099146
Réf. fabricant 176-051
Article hors catalogue L60140 6169

Description

Description:

  • Cache frontal ∙ noir ∙ plat
    Pour servante d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent 176
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.21 kg

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.