• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie pour acier grossier 100X1,2 mm

Réf.: 175500 100X1,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×épais. (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 1838

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

100 mm
Epaisseur 1,2 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 1838
⌀ alésage 22 mm
Nombre de dents Z 64
Arrosage interne non
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 175500 100X1,2
EAN / GTIN 4045197243898

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Acier < 500 N/mm²
P
37
Acier < 750 N/mm²
P
22
Acier < 900 N/mm²
P
20
Acier < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Fonte GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises scies ont une dépouille latérale. Toutes les tailles de ⌀ 200 mm et les lames très minces ont un moyeu. Précision, forme de dent et dépouille latérale conformes à la norme DIN 1840.
Denture grossière DIN 1838 B avec denture crochet forme B. Denture crochet avec grands évidements.

Utilisation:

Ces fraises scies offrent une meilleure formation de copeaux et une dépouille plus importante permettant un usage plus universel que la 175000. Elles sont utilisées pour des matériaux plus épais et des profondeurs de coupe plus grandes.

Remarque(s):

Les écarts de concentricité et de battement latéral sont jusqu’à 50 % inférieurs aux valeurs admissibles suivant DIN 1840.