• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combined rubbing brick ceramic bonded 80x30x160 mm C24M5V15/C70L5V15

Réf.: 175220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Pierre à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 175220
EAN / GTIN 9003171752205
Réf. fabricant 175220
Article hors catalogue L50140 3011

Description

Description:

La brique à poncer les carreaux en faïence en Forme 90K vous facilite l'ébarbage et la mise en phase des carreaux et des faïences.

Caractéristique(s):

  • Form: 90K PIERRE COMBI
  • Spécification : C 24 M5 V15
  • Dimension (B x C x L): 80 x 30 x 160 mm
  • Diamètre: 80 mm
  • Epaisseur: 30 mm
  • Alésage: 160 mm
  • Granulométrie: 24
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Carrelages céramiques

Avantage(s):

  • Adaptable individuellement
  • Utilisation universelle
  • Les meilleurs résultats

Utilisation:

  • Pour l'ébarbage et le chanfreinage de carreaux et de carrelages