• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à douille VDE avec poignée 3C

Réf.: 1747177
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1747177
EAN / GTIN 4010886841303
Réf. fabricant 1747177

Description

Description:

Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Isolation jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 245 mm
  • Modèle de poignée: Poignées 3K isolées VDE jusqu'à 1000 V
  • Longueur de la poignée [mm]: 120 mm
  • Longueur de la lame: 125 mm
  • Ø de la lame: 10,9 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 22 mm
  • Ouverture de clé [mm]: 14
  • 1000 V isolé: oui
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: oui