Clé à douille avec manche 3C hexagonal 7 mm

Réf.: 1746766
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1746766
EAN / GTIN 4010886841037
Réf. fabricant 1746766
Article hors catalogue L60160 2782

Description

Description:

Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d’accrochage
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
A partir de 10 mm avec l'hexagone d'entraînement

Caractéristique(s):

  • Profondeur d'insertion 2: 25,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 235 mm
  • Modèle de poignée: 3K
  • Longueur de la poignée [mm]: 110 mm
  • Longueur de la lame: 125 mm
  • Ø de la lame: 6,0 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 11 mm
  • Matériau: Acier au molybdène-vanadium plus
  • Surface: chromé
  • Ouverture de clé [mm]: 7,0
  • 1000 V isolé: non
  • Poignée disponible: oui
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non