• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à douille avec manche 3C hexagonal 6 mm

Réf.: 1746758
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1746758
EAN / GTIN 4010886841020
Réf. fabricant 1746758
Article hors catalogue L60160 546

Description

Description:

Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d’accrochage
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
A partir de 10 mm avec l'hexagone d'entraînement

Caractéristique(s):

  • Profondeur d'insertion 2: 25,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 225 mm
  • Modèle de poignée: 3K
  • Longueur de la poignée [mm]: 100 mm
  • Longueur de la lame: 125 mm
  • Ø de la lame: 5,0 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 9 mm
  • Matériau: Acier au molybdène-vanadium plus
  • Surface: chromé
  • Ouverture de clé [mm]: 6,0
  • 1000 V isolé: non
  • Poignée disponible: oui
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non