Ensemble d'extracteurs avec 6 crochets 90x100/200 mm

Réf.: 1745158
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Extracteur à trois griffes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1745158
    EAN / GTIN 4036976112825
    Réf. fabricant 1745158
    Article hors catalogue L60160 5330

    Description

    Description:

    Les becs des griffes sont forgés extrêmement minces et parfaitement adaptés aux endroits difficiles d’accès
    Réglage et ajustage rapides et simples grâce aux griffes à serrage rapide
    crochet à réglage rapide
    Profondeur d’extraction 100 mm = épaisseur du pied de griffe (e) 3,7 mm

    Caractéristique(s):

    • Version: Dans le coffret plastique
    • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 27 mm
    • Épaisseur du pied de crochet à la pointe 2 e1 [mm]: 2,0 mm
    • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,7 mm
    • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 7,5 mm
    • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 17 mm
    • Profondeur de serrage utilisable: 100 - 200 mm
    • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 90 mm
    • Taille du filetage de la tige: M 14x1,5 x 140
    • Force de traction (max.) [t]: 2,5
    • Force de traction (max.) 2 [t]: 2,0
    • 1000 V isolé: non
    • Données 3D disponibles: non
    • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
    • Crochet déplaçable parallèlement: non
    • Crochet pivotant: non
    • Frein de crochet disponible: non
    • Broche hydraulique disponible: non
    • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
    • Levier de serrage rapide disponible: oui
    • Vis incluses: non
    • Graduation disponible: non
    • étrier de serrage disponible: non
    • Tige Sécurité anti-glissement: non
    • Pointe de la broche interchangeable: non
    • bras réversibles disponibles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires