• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince ronde électronique

Réf.: 1743651
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 1743651
EAN / GTIN 4010886840870
Réf. fabricant 1743651
Article hors catalogue L60160 2347

Description

Description:

Convient pour les travaux les plus fins dans l'électronique
Pour une durée de vie élevée
Pointe effilée à Ø 1 mm, sans taillage
ESD = électrostatiquement dissipatif (Electro Static Discharge)
Kevlar® est une marque déposée de la société DuPont

Caractéristique(s):

  • Forme des mâchoires: mâchoires rondes
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 20 mm
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Longueur totale [mm]: 62 mm
  • Modèle de poignée: Gaines de poignée ESD-2K
  • Matériau: Acier de traitement spécial
  • Surface: acier poli
  • Ø de la pointe: 1 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • avec lame: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non