Description:
Dureté 84-86 HRA
Tête pointue, étroite, pour les travaux aux endroits difficiles d’accès
Fil doux : 1,8 mm/AWG 13
ESD = électriquement conducteur
Convient particulièrement pour la découpe de composants montés en surface (CMS)
Avec ressort d'ouverture
ESD = dérivant l’électricité statique (Electro Static Discharge)
Caractéristique(s):
- Chanfrein: fin
- Longueur totale [mm]: 125 mm
- Modèle de poignée: Gaines de poignée ESD-2K
- Procédé de trempe: trempé par induction
- Forme de la tête:
- Surface: acier poli
- Forme du tranchant: petite facette
- Dureté du tranchant: 84 - 86 HRA
- Longueur du tranchant [mm]: 11 mm
- Puissance de coupe (max.): 0,6
- Valeurs de coupe:
- Fil piano : 0,4 mm / 26 AWG
- Fil dur : 0,8 mm / 20 AWG
- Fil souple : 1,8 mm / 13 AWG
- 1000 V isolé: non
- Version anti-étincelles: non
- ESD Oui/Non: oui
- Ressort d'ouverture disponible: oui
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non