Boîte en tôle vide pour le DREMOMÈTRE F

Réf.: 1742876
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 1742876
    EAN / GTIN 4002805927793
    Réf. fabricant 1742876

    Description

    Description:

    - Emballage standard pour la clé dynamométrique DREMOMETER F plus accessoires
    - Robuste et stable, optimal pour le stockage et le transport

    Caractéristique(s):

    Dimensions (L x l x H)mm 100 mm x 175 mm x 1 040 mm
  • largeur hors tout [mm] : 175 mm
  • hauteur totale [mm] : 100 mm
  • longueur totale [mm] : 1 040 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • largeur nominale [mm] : 175 mm
  • hauteur nominale [mm] : 100 mm
  • longueur nominale [mm] : 1 040 mm
  • Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier