Exécution:
- Boîtier en aluminium
- Bague extérieure (lunette) Ø 60 mm
- Pointe de sonde de rechange M2,5
- Indice de protection IP42
- Queue de serrage Ø 8 mm
- L'écran peut pivoter de 280°
- Affichage LCD avec chiffres de 11 mm de haut
- Standard d'usine
Description:
Indicateur numérique de cadran, DIGI-MET avec affichage combiné chiffres/échelle. Plage de mesure 25,0 mm / 1,0 pouce. Lecture de 0,001 mm / .00005 inch. Précision de 0,005 mm. Boîtier en aluminium : Anneau extérieur Ø 60mm. Avec une broche en acier inoxydable et trempé et une pointe de sonde interchangeable M 2,5mm. Tige de serrage Ø 8mm h 6. Avec champ de lecture rotatif 280° et grand écran LCD avec chiffres de 8,5mm de hauteur. Classe de protection IP 42. Fonctions électroniques : Commutation marche/arrêt, mise à zéro possible en tout point, ainsi que commutation mm/pouce. Fonction PRESET (préréglage de la mesure) - Fonction ABS (l'affichage peut être mis à zéro sans perdre la référence à PRESET), fonction de tolérance et fonction MAX-MIN. Inversion du sens de comptage et verrouillage individuel du clavier. Avec radio intégrée. Sortie de données variables USB, Opto RS 232 ou Digimatic. Emballage : Boîte en carton
Caractéristique(s):
- Classe IP : IP 42
- Lecture : 0,001 mm
- Limite d'erreur (mm) : 0,004 mm
- Limite d'erreur (µm) : 4 µm
- Force de mesure MIN : 0,65 N.
- Force de mesure MAX : 0,9 N.
- Plage de mesure en mm : 25 mm
- Plage de mesure de limite d'erreur µm : 4 µm
- Répétabilité [µm] : 1 µm
- Force de mesure numérique : 0,65 - 0,9
Norme:
Factory standard