Comparateur digital, lecture 0,001mm 25,0 mm

Réf.: 1734506
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1734506
EAN / GTIN 4029713282066
Réf. fabricant 1734506
Article hors catalogue L40510 1885

Description

Exécution:

  • Boîtier en aluminium
  • Broche en acier inoxydable trempé
  • Bague extérieure (lunette) Ø 60 mm
  • Pointe de sonde de rechange M 2,5
  • Indice de protection IP42
  • Queue de serrage Ø 8 mm
  • L'unité d'affichage peut pivoter de 280°
  • Affichage LCD avec chiffres de 8,5 mm de haut
  • Standard d'usine

Description:

Indicateur numérique de cadran, DIGI-MET avec affichage combiné chiffres/échelle. Plage de mesure 25,0 mm / 1,0 pouce. Lecture de 0,001 mm / .00005 inch. Précision de 0,005 mm. Boîtier en aluminium : Anneau extérieur Ø 60mm. Avec une broche en acier inoxydable et trempé et une pointe de sonde interchangeable M 2,5mm. Tige de serrage Ø 8mm h 6. Avec champ de lecture rotatif 280° et grand écran LCD avec chiffres de 8,5mm de hauteur. Classe de protection IP 42. Fonctions électroniques : Commutation marche/arrêt, mise à zéro possible en tout point, ainsi que commutation mm/pouce. Fonction PRESET (préréglage de la mesure) - Fonction ABS (l'affichage peut être mis à zéro sans perdre la référence à PRESET), fonction de tolérance et fonction MAX-MIN. Inversion du sens de comptage et verrouillage individuel du clavier. Sortie de données variables USB, Opto RS 232 ou Digimatic. Emballage : Boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Classe IP : IP 42
  • Lecture : 0,001 mm
  • Limite d'erreur (mm) : 0,004 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 4 µm
  • Hauteur des chiffres : 8,5 mm
  • Force de mesure MIN : 0,65 N.
  • Force de mesure MAX : 1,15 N.
  • Plage de mesure en mm : 25 mm
  • Plage de mesure de limite d'erreur µm : 4 µm
  • Répétabilité [µm] : 1 µm
  • Force de mesure numérique : 0,65 - 1,15

Norme:

Factory standard