• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Diable compact

Réf.: 1730
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Diables repliables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1730
EAN / GTIN 4017976017303
Réf. fabricant 1730
Article hors catalogue L90080 693
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Fabrication de grande qualité en tube d'aluminium avec bavette en aluminium et parties en plastique de première qualité. Poignée de sécurité en plastique agréable au toucher. Sandow pour sécuriser les charges. Mise en place des roues et bavettes en quelques secondes. Roues à bandage polymère bleu gris ″non traçant″, moyeu à roulement à rouleaux. Dimensions replié (h x l x p mm) : 595 x 390 x 50 mm.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 50
Largeur bavette (mm): 385
Prof. bavette (mm): 300
Largeur totale (mm): 390
Profondeur totale (mm): 450
Hauteur totale (mm): 1030
Type de pneu: Polymère
Roues (mm): 127 x 30
Remarques: Dimensions repliés: 595 x 390 x 50 (HxLxP mm)