Jeu d'adaptateurs 5 pcs

Réf.: 1729071
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Adaptateurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1729071
EAN / GTIN 4010886840221
Réf. fabricant 1729071
Article hors catalogue L60160 632

Description

Description:

Réducteurs 1930, 3020
Augmentateurs 2030, 3019, 1932
En boîte plastique transparent, dimension : L 134 x L 51 x H 51 mm, insert mousse bleu clair
Veuillez respecter les capacités de charge maximales du bord carré extérieur selon la norme DIN 3123, ISO 3316

Caractéristique(s):

  • Hexagone d'entraînement [impérial]:
    • 1/4″
    • 3/8″
    • 1/2″
  • Largeur totale [mm]: 51 mm
  • Hauteur totale [mm]: 51 mm
  • Longueur totale [mm]: 134 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop