Pantalon de travail uvex PROTECTION flash orange, avertissement orange 42

Réf.: 1728804
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
Taille de confection DE 42

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1728804
EAN / GTIN 4031101724119
Réf. fabricant 1728804

Description

Description:

  • Modèle : 7432
  • Code art. 17288
  • Matériau : 67% polyester, 33% coton, environ 270 g/m²
  • Couleur : avertissement orange/gris
  • Coupe CORDURA® sur les zones de stress élevé
  • Deux poches arrière et cuisse incluses chacune mètre pliant
  • Sacoches pour téléphone portable et outils
  • Poches intérieures pour genouillères
  • Protection des genoux certifiée niveau 1 en conjonction avec des protections des genoux ( Art. 9868900)
  • Oekotex 100
  • Tailles : 42-64, 90-110
  • Surdimensionnement : à partir de la taille 56 ou 106 + 10%
  • Entretien : Lavage : 60 °C, non chloré, sécheur : 1 point, repassage : 2 points, nettoyage avec du perchloroéthylène
  • Normes:
  • EN ISO 20471 X2
  • EN 14404
  • /ul>