Comparateur digital, lecture 0,01mm 12,5 mm

Réf.: 1728502
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1728502
EAN / GTIN 4029713281977
Réf. fabricant 1728502
Article hors catalogue L40510 114

Description

Exécution:

  • Boîtier en aluminium
  • Broche en acier inoxydable trempé
  • Bague extérieure (lunette) Ø 60 mm
  • Pointe de sonde de rechange M 2,5
  • Indice de protection IP42
  • Queue de serrage Ø 8 mm
  • L'unité d'affichage peut pivoter de 280°
  • Affichage LCD avec chiffres de 11 mm de haut
  • Standard d'usine

Description:

Indicateur de cadran, numérique, DIGI-MET. Plage de mesure 12,5 mm / 0,5 pouce. Lecture de 0,01 mm / 0,0005 pouce. Précision 0,02mm. Boîtier en aluminium : Anneau extérieur Ø 60mm. Avec une broche en acier inoxydable et trempé et une pointe de sonde remplaçable M 2,5mm. Tige de serrage Ø 8mm h 6. Avec champ de lecture rotatif 280° et grand écran LCD avec chiffres de 11mm de hauteur. Classe de protection IP 42. Fonctions électroniques : Commutation marche/arrêt, mise à zéro possible en tout point, ainsi que commutation mm/pouce. Fonction PRESET (préréglage de la mesure) - Fonction ABS (l'affichage peut être mis à zéro sans perdre la référence à PRESET) et fonction de tolérance. Inversion du sens de comptage et verrouillage individuel du clavier. Sortie de données variables USB, Opto RS 232 ou Digimatic. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Classe IP : IP 42
  • Lecture : 0,01 mm
  • Limite d'erreur (mm) : 0,02 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 20 µm
  • Force de mesure MIN : 0,65 N.
  • Force de mesure MAX : 0,9 N.
  • Plage de mesure en mm : 12,5 mm
  • Plage de mesure de limite d'erreur µm : 20 µm
  • Répétabilité [µm] : 10 µm
  • Force de mesure numérique : 0,65 - 0,9

Norme:

Factory standard