• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Manche longue uvex cut noir 3XL

Réf.: 1726814
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur schwarz
Taille unisexe 3XL
Type de produit Sweatshirts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1726814
EAN / GTIN 4049358426465
Réf. fabricant 1726814

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Vêtements de travail
  • Sous-types de produits: Vêtement de protection résistants aux coupures
  • Type de produit: Chemises
  • Sous-types de produits: Manche longue
  • couleur de recherche (filtre): noir
  • Sexe: Homme
  • ajustement: Coupe ajustée
  • Pointures: 3XL

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier