Polo uvex Cut noir 4XL

Réf.: 1726615
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
Référence article 1726615
EAN / GTIN 4049358426311
Réf. fabricant 1726615

Description

Description:

La fibre de verre ne sert pas uniquement à l'Internet rapide. Grâce à la fibre de verre résistante à la coupure, la gamme uvex cut offre une protection optimale pour les personnes travaillant avec des lames, des plaques de verre ou des pièces à usiner coupantes. À l'intérieur des vêtements, on retrouve de la fibre de bambou particulièrement agréable au contact de la peau. Cette collection est donc à la fois robuste et confortable, et ces caractéristiques restent inchangées même après plusieurs nettoyages industriels. Le tricot résistant aux coupures protège contre les blessures mécaniques superficielles et atteint le niveau de performance D conformément à la norme EN 388:2019, testé selon la norme ISO 13977:1999.