Exécution:
- Boîtier en aluminium
- Broche en acier inoxydable trempé
- Bague extérieure (lunette) Ø 60 mm
- Pointe de sonde de rechange M 2,5
- Indice de protection IP42
- Queue de serrage Ø 8 mm
- L'unité d'affichage peut pivoter de 280°
- Affichage LCD avec chiffres de 11 mm de haut
- Standard d'usine
Description:
Indicateur de cadran, numérique, DIGI-MET. Plage de mesure 12,5 mm / 0,5 pouce. Lecture de 0,001 mm / .00005 inch. Précision 0,005mm. Boîtier en aluminium : Anneau extérieur Ø 60mm. Avec une broche en acier inoxydable et trempé et une pointe de sonde interchangeable M 2,5mm. Tige de serrage Ø 8mm h 6. Avec champ de lecture rotatif 280° et grand écran LCD avec chiffres de 11mm de hauteur. Classe de protection IP42. Fonctions électroniques : Commutation marche/arrêt, mise à zéro possible en tout point, ainsi que commutation mm/pouce. Fonction PRESET (préréglage de la mesure) - Fonction ABS (l'affichage peut être mis à zéro sans perdre la référence à PRESET) et fonction de tolérance. Inversion du sens de comptage et verrouillage individuel du clavier. Sortie de données variables USB, Opto RS 232 ou Digimatic. Emballage : Boîte en carton
Caractéristique(s):
- Classe IP : IP 42
- Lecture : 0,001 mm
- Limite d'erreur (mm) : 0,004 mm
- Limite d'erreur (µm) : 4 µm
- Force de mesure MIN : 0,65 N.
- Force de mesure MAX : 0,9 N.
- Plage de mesure en mm : 12,5 mm
- Plage de mesure de limite d'erreur µm : 4 µm
- Répétabilité [µm] : 1 µm
- Force de mesure numérique : 0,65 - 0,9
Norme:
Factory standard