Comparateur digital RS232+Digimatic capacité 12,5mm/.5″ lecture 0,01mm/.0005″

Réf.: 1722502
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 1722502
    EAN / GTIN 4029713266424
    Réf. fabricant 1722502
    Article hors catalogue L40510 544

    Description

    Exécution:

    • Boîtier Ø 60 mm
    • Pointe de sonde de rechange M 2,5
    • Indice de protection IP52
    • Queue de serrage Ø 8 mm
    • Affichage LCD avec chiffres de 12 mm de haut
    • Précision conforme aux normes d'usine

    Description:

    Indicateur de cadran, numérique, DIGI-MET. Plage de mesure 12,5 mm / 0,5 pouce. Lecture de 0,01 mm / 0,0005 pouce. Précision de 0,025 mm. Boîtier Ø 58mm. Avec embouts de sonde interchangeables M 2,5mm. Tige de serrage Ø 8 mm. Écran LCD 12 mm. Force de mesure 0,5-1,1N. Classe de protection IP 52 selon IEC 529. Fonctions électroniques : sortie de données variables RS 232 + Digimatic + USB, mise à zéro en tout point. Inversion du sens de comptage, commutation mm/pouce, fonction PRESET / préréglage de la valeur mesurée, interrupteur marche/arrêt.

    Caractéristique(s):

    • Classe IP : IP 52
    • Lecture : 0,01 mm
    • Limite d'erreur (mm) : 0,02 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 20 µm
    • Force de mesure MIN : 0,5 N.
    • Force de mesure MAX : 1 N
    • Plage de mesure en mm : 12,5 mm
    • Plage de mesure de limite d'erreur µm : 20 µm
    • Force de mesure numérique : 0,5 - 1

    Norme:

    Factory standard