• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Diable alu compact „Wuppi“

Réf.: 1722
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 1722
EAN / GTIN 4017976517223
Réf. fabricant 1722

Description

Exécution:

démonté

Description:

La diable alu compact „Wuppi“ est une diable universel très pratique avec bavette rabattable. Les poignées ergonomiques permettent une prise en main à une hauteur appropriée répondant à tous types de déplacements tout en protégeant l‘opérateur des risques de blessures aux mains. Le cintrage permet la prise en charge d‘éléments ronds. Construction en aluminium trés robuste et soignée avec bavette en alu et pièces plastiques de qualité. Roues gonflables très solides avec moyeu à roulements à billes facilement remplacables. Poignées avec revêtement agréable au toucher. Configuration très compacte, mise en place de la bavette par simple pression du pied. Idéal pour une utilisation en déplacement comme par exemple pour des livraisons.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 200
Largeur bavette (mm): 425
Prof. bavette (mm): 165
Largeur totale (mm): 570
Profondeur totale (mm): 445
Hauteur totale (mm): 1250
Type de pneu: Gonflables
Roues (mm): 225 x 68
Remarques: Dimensions repliés: 1250x570x275 (LxLxH mm)